AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI119652A PICO WOLF 60 N TRAFO ELETTRONICO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 10...60 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Larghezza - 31 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Lunghezza - 94 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703151529

Codice prodotto

TCI119652A

Cod. produttore

119652A

Produttore

TCI

Potenza:

10...60 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

31 mm

Altezza:

20 mm

Lunghezza:

94 mm

Trasformatore di sicurezza:

Tipo di collegamento lato primario:

Connessione a vite

Tipo di collegamento lato secondario:

Connessione a vite

Protezione corto-circuito:

Colore:

Nero

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto inclasse II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stessolato (sezione morsetto 2,5 mm²). Serracavo su primario e secondario per cavi didiametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte.Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi.Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.