AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI119659 PICO WOLF 105 N TRAFO ELETTRONICO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 20...105 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703450585

Codice prodotto

TCI119659

Cod. produttore

119659

Produttore

TCI

Potenza:

20...105 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

35 mm

Altezza:

21 mm

Lunghezza:

118 mm

Trasformatore di sicurezza:

Tipo di collegamento lato primario:

Connessione a vite

Tipo di collegamento lato secondario:

Connessione a vite

Protezione corto-circuito:

Colore:

Nero

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe IIcontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato(sezione morsetto 2,5 mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte.Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi