AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI119677B SHARK 60 B TRAFO ELETTRONICO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 10...60 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 31 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8010703457232

Codice prodotto

TCI119677B

Cod. produttore

119677B

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

10...60 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

31 mm

Tensione di ingresso:

220...240 V

Altezza:

20 mm

Lunghezza:

94 mm

Trasformatore di sicurezza:

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento con connettore

Protezione corto-circuito:

Colore:

Bianco

Trasformatore indipendente, IP20. Protetto in classe II contro le scosse elettricheper contatti diretti e indiretti.Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stessolato (sezione morsetto 2,5 mm²). Serracavo su primario e secondario per cavi didiametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte.Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro isovraccarichi