AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI123012 ELHT EMERGENZA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 8.5 W

  • Lampada - Altri

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703600584

Codice prodotto

TCI123012

Cod. produttore

123012

Produttore

TCI

Potenza:

8.5 W

Lampada:

Altri

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...240 V

Con collegamento per controllo remoto:

KIT per luce d’emergenza per lampade LED 230 Vdc con attacco GU 10Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Interventoistantaneo ad ogni mancanza di rete.Adatto a lampade LED 230 Vdc (0 Hz). Elevato rendimento conminima dispersionedi calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura“.Indicatore di ricarica a LED.Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in“modo riposo” con telecomando esterno centralizzato.Dati tecnici• Lunghezza cavo batteria: 280 mm.• Lunghezza cavo LED: 350 mm.• Foro di montaggio LED: Ø 9 mm.• Corrente di alimentazione: 20 mA max.• Portata morsetti ad innesto rapido: 1,5 mm2 / AWG15.• Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 m.Batterie:I KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Saft Ni-Cd ad altatemperatura.Le batterie, speciali per sistemi di emergenza, sopportano una carica permanenteper almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a +50°C).• Corrente costante durante la carica.• Zero manutenzione.• Ciclo di vita superiore a 500 ricariche.• Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioni normali:da +5°C a +25°C con umidità relativa del 65 % ±5 %).• Mantenere la batteria non connessa al KIT fino all’installazione finale del sistema(installazione della lampada).• Non immagazzinare collegati tra loro batteria e KIT.Il KIT include la batteria.