AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI123013 ELBT EMERGENZA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 7 W

  • Lampada - Carico resistivo

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703600560

Codice prodotto

TCI123013

Cod. produttore

123013

Produttore

TCI

Potenza:

7 W

Lampada:

Carico resistivo

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

12...12 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

KIT per luce d’emergenza per lampade LED 12 Vdc con attacco GU 5,3Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Interventoistantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento in sola emergenza o inluce continua. Adatto a lampade LED 12 Vac (20 kHz). Elevato rendimento conminima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Batterie al Ni-Cd“alta temperatura”. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione controle scariche prolungate.Dati tecnici• Lunghezza cavo batteria: 280 mm.• Lunghezza cavo LED: 350 mm.• Foro di montaggio LED: Ø 9 mm.• Corrente di alimentazione: 20 mA max.• Portata morsetti ad innesto rapido: 1,5 mm2 / AWG15.• Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 m.Batterie:I KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Saft Ni-Cd ad altatemperatura. Le batterie, speciali per sistemi di emergenza, sopportano unacarica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a+50°C).• Corrente costante durante la carica.• Zero manutenzione.• Ciclo di vita superiore a 500 ricariche.• Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioninormali: da +5°C a +25°C con umidità relativa del 65 % ±5 %).• Mantenere la batteria non connessa al KIT fino all’installazione finale del sistema(installazione della lampada).• Non immagazzinare collegati tra loro batteria e KIT.Il KIT include la batteria