AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI123395 DC MINIJOLLY LC DALI ALIMENTATORE LED

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 10...53 V

  • Potenza di uscita - 5...20 W

  • Corrente di uscita - 100...380 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703371026

Codice prodotto

TCI123395

Cod. produttore

123395

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

10...53 V

Potenza di uscita:

5...20 W

Corrente di uscita:

100...380 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

110.4 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Classe di protezione:

II

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MINIJOLLY LCDALI). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(DC MINIJOLLY LC DALI). Alimentatore da incorporare (DC MINIJOLLY LC DALIBI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DCMINIJOLLY LC DALI BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni ditemperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: PRI 5-8mm / SEC 3-5 mm (DC MINIJOLLY LC DALI).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a. Doppia impedenza d’uscita per l’utilizzoin apparecchi elettrodomestici.