TCI SRL - TCI137051 XT 105 N TRAFO ELETTRONICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 11.3...11.3 V
Potenza - 20...105 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Tensione di ingresso - 230...240 V
Altezza - 33 mm
Confezione
45 PZ
EAN
8010703451636
Codice prodotto
TCI137051
Cod. produttore
137051*
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
11.3...11.3 V
Potenza:
20...105 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Tensione di ingresso:
230...240 V
Altezza:
33 mm
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Protezione corto-circuito:
sì
Diametro:
84 mm
Colore:
Nero


