AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI137963/236 BTL8 236 M BALLAST ELETTRONICO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Adatto per lampade di potenza - 24...40 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 220 mm

  • Modello multiwatt -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8010703150812

Codice prodotto

TCI137963/236

Cod. produttore

137963/236

Produttore

TCI

Modello:

Elettronico

Adatto per lampade di potenza:

24...40 W

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

220 mm

Modello multiwatt:

Larghezza:

30 mm

Adatto per numero di lampade:

1...2

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

Altezza:

28.5 mm

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

Classe di protezione:

I

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi diemergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo peruna lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta;lampada fine vita. Classificazione EEI = A