AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI137969/16MM BCC 116/2 BALLAST ELETTRONICO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 115 mm

  • Modello multiwatt -

  • Larghezza - 34 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703150836

Codice prodotto

TCI137969/16MM

Cod. produttore

137969/16MM

Produttore

TCI

Modello:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

115 mm

Modello multiwatt:

Larghezza:

34 mm

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

Altezza:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):

Classe di protezione:

II

Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte.Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore0,5÷1,5mm2). Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Fornito di coprimorsetto atto afissare cavi di diametro 2,6÷7,5 mm.A richiesta disponibile versione con morsetti a vite 0,5-2,5 mm2