AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI137994/136H BTL 136 BALLAST ELETTRONICO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 280 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703151789

Codice prodotto

TCI137994/136H

Cod. produttore

137994/136H

Produttore

TCI

Modello:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

280 mm

Larghezza:

30 mm

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

Altezza:

29 mm

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi diemergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo peruna lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta;lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.