TCI SRL - TCI137998/121 BTLT 121 BALLAST ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 237 mm
Larghezza - 30 mm
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703151277
Codice prodotto
TCI137998/121
Cod. produttore
137998/121
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
237 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
21 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II (BTLT 280 classe I). Adatto al collegamento conapparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldoper una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione dellalampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete.Classificazione EEI = A2.



