TCI SRL - TCI137998/139MB BTLT 139 M Ballast elettronico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Adatto per lampade di potenza - 18...40 W
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 280 mm
Modello multiwatt - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8010703155923
Codice prodotto
TCI137998/139MB
Cod. produttore
137998/139MB
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
18...40 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
280 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
30 mm
Adatto per numero di lampade:
1...1
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Altezza:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II