AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI137999/39 BTLT 239 BALLAST ELETTRONICO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 360 mm

  • Modello multiwatt -

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703151352

Codice prodotto

TCI137999/39

Cod. produttore

137999/39

Produttore

TCI

Modello:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

360 mm

Modello multiwatt:

Larghezza:

30 mm

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

Altezza:

21 mm

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

Classe di protezione:

I

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II (BTLT 280 classe I). Adatto al collegamento conapparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldoper una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione dellalampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete.Classificazione EEI = A2.