TCI SRL - TCI146900B 50-STR/12 TRASFORMATORE LAMELLARE SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 50...50 W
Larghezza - 42 mm
Tensione di ingresso - 230...230 V
Altezza - 30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703551633
Codice prodotto
TCI146900B
Cod. produttore
146900B
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
50...50 W
Larghezza:
42 mm
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altezza:
30 mm
Lunghezza:
153 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento lato primario:
Connettore
Colore:
Bianco
Trasformatore da incorporare IP00. Classe I di protezione ai contatti elettrici direttie indiretti. Classe d’isolamento termico H=120°C. Morsetti di entrata ed uscitasullo stesso lato (sezione morsetti 0,75 ÷ 2,5 mm2).Provvisto di asole per il fissaggio con viti. Provvisto di morsetto connessione“terra