AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI147550 TO 250 TRASFORMATORE TOROIDALE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 250...250 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Altezza - 48 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703550612

Codice prodotto

TCI147550

Cod. produttore

147550

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

250...250 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore toroidale

Tensione di ingresso:

230...230 V

Altezza:

48 mm

Trasformatore di sicurezza:

Protezione corto-circuito:

Diametro:

118 mm

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre.