AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI147935 TO 50TR TRASFORMATORE TOROIDALE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 50...50 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703550933

Codice prodotto

TCI147935

Cod. produttore

147935

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

50...50 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore toroidale

Tensione di ingresso:

230...230 V

Altezza:

30 mm

Trasformatore di sicurezza:

Diametro:

78 mm

Colore:

Grigio

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre.