AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI147940 TO 105K TRASFORMATORE TOROIDALE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Altezza - 40 mm

  • Trasformatore di sicurezza -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703550940

Codice prodotto

TCI147940

Cod. produttore

147940

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

12...12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore toroidale

Tensione di ingresso:

230...230 V

Altezza:

40 mm

Trasformatore di sicurezza:

Protezione corto-circuito:

Diametro:

98 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre.