AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI149058 TO 70 TRASFORMATORE TOROIDALE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 70...70 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale

  • Tensione di ingresso - 240...240 V

  • Altezza - 50 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703551169

Codice prodotto

TCI149058

Cod. produttore

149058

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

70...70 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore toroidale

Tensione di ingresso:

240...240 V

Altezza:

50 mm

Trasformatore di sicurezza:

Diametro:

72 mm

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre.