AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI149230 TO 50LK TRASFORMATORE TOROIDALE

copiacopia
TCI SRL - TCI149230 TO 50LK TRASFORMATORE TOROIDALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 50...50 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703551190

Codice prodotto

TCI149230

Cod. produttore

149230

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

50...50 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore toroidale

Tensione di ingresso:

230...230 V

Altezza:

32 mm

Trasformatore di sicurezza:

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento senza connettore

Tipo di collegamento lato secondario:

Cavo di collegamento senza connettore

Protezione corto-circuito:

no

Diametro:

82 mm

Protezione da sovraccarico:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.A richiesta disponibile versione 240 V.A richiesta disponibile versione 24 V o altre.