AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI183036V P 100 HI-HS ALIMENTATORE HID

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100...100 W

  • Lampada - Universale

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8010703251601

Codice prodotto

TCI183036V

Cod. produttore

183036*V

Produttore

TCI

Potenza della lampada:

100...100 W

Lampada:

Universale

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.