TCI SRL - TCI183040EI NI 400 LE 4K ACCENDITORE 3 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade al neon - sì
Larghezza - 36 mm
Altezza - 32 mm
Lunghezza - 78 mm
Per bruciatori a gas e gasolio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010703250345
Codice prodotto
TCI183040EI
Cod. produttore
183040EI
Produttore
TCI
Adatto per lampade al neon:
sì
Larghezza:
36 mm
Altezza:
32 mm
Lunghezza:
78 mm
Per bruciatori a gas e gasolio:
no
Accenditori elettronici a sovrapposizione/digitali/temporizzati.Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l’uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica.Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8 per versione NI/SI. EIP protezione contro sovraccarichi di tensione e corrente. SOFTSTART assenza di sfarfalliodella lampada durante l’accensione. Low Loss, riduzione riscaldamento interno. TIMER incorporato con funzione di auto spegnimento. TRILOGIC accenditore digitale conintervallo di accensione, riconoscimento del ciclo di accensione e funzione di auto spegnimento.



