AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI183069 P 50 HM ALIMENTATORE HID

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici

  • Adatto per lampade di potenza - 50...50 W

  • Tensione nominale - 230...240 V

  • Larghezza - 66 mm

  • Altezza - 53 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8010703250444

Codice prodotto

TCI183069

Cod. produttore

183069*

Produttore

TCI

Applicazione:

Lampada ad alogenuri metallici

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Tensione nominale:

230...240 V

Larghezza:

66 mm

Altezza:

53 mm

Lunghezza:

108 mm

Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.