AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI183072/240 P 250 HM ALIMENTATORE HID

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250...250 W

  • Lampada - Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8010703251670

Codice prodotto

TCI183072/240

Cod. produttore

183072*/240

Produttore

TCI

Potenza della lampada:

250...250 W

Lampada:

Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.