TCI SRL - TCI183072 P 250 HM ALIMENTATORE HID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza - 250...250 W
Tensione nominale - 230...240 V
Larghezza - 66 mm
Altezza - 53 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8010703250475
Codice prodotto
TCI183072
Cod. produttore
183072*
Produttore
TCI
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza:
250...250 W
Tensione nominale:
230...240 V
Larghezza:
66 mm
Altezza:
53 mm
Lunghezza:
145 mm
Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.