TCI SRL - TCI183109B2V BEM 58W BALLAST LAMELLARI SLIM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Convenzionale
Tensione nominale - 230...230 V
Lunghezza - 190 mm
Modello multiwatt - sì
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703156319
Codice prodotto
TCI183109B2V
Cod. produttore
183109B2V
Produttore
TCI
Modello:
Convenzionale
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
190 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
41 mm
Altezza:
29 mm
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Per lampada di tipo T38:
sì
Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità diinstallazione e montaggio. Morsetti ad innesto rapido.