AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI183206 EPC 150/2 W ALIMENTATORE ELETTRONICO HID

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703250543

Codice prodotto

TCI183206

Cod. produttore

183206

Produttore

TCI

Applicazione:

Lampada ad alogenuri metallici

Alimentatori elettronici per lampade a scarica, uso indipendente.Alimentatore elettronico per uso indipendente, classe I. Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I e II. Grado di protezione: IP20.Efficienza energetica: A2. Capacità di carico ammessa: 20 - 240 pF. Lunghezzamassima dei cavi per la connessione della lampada: 2 m.Frequenza d’esercizio: 170 Hz. Entrata ed uscita sullo stesso lato con morsetti rapidia molle fermafili con apertura a leva 0,75 - 2,5 mm2. Fissaggio dell’alimentatoretramite asole per viti M4.Schermato contro i radiodisturbi. Incremento del 50% sulla vita della lampada.Risparmio energetico fino al 25% rispetto all’utilizzo di alimentatori convenzionali.Il cablaggio dell’alimentatore elettronico deve avvenire con cavo silicone doppioisolamento adatto ad impulsi da 5 kV.Protezione contro le extra tensioni di rete. Protezione in caso di disconnessionedella lampada. Protezione in caso di lampada guasta. Protezione in caso dilampada a fine vita.