TCI SRL - TCI183245 EPC 35/2W ALIMENTATORE HID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Confezione
1 PZ
EAN
8010703250178
Codice prodotto
TCI183245
Cod. produttore
183245
Produttore
TCI
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Alimentatori elettronici per lampade a scarica, uso indipendente concoprimorsetto sdoppiato.Alimentatore elettronico per uso indipendente, classe I. Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I e II. Grado di protezione: IP20. Efficienzaenergetica: A2. Capacità di carico ammessa: 20 - 120 pF. Lunghezza massimadei cavi per la connessione della lampada: 1 m. Frequenza d’esercizio: 173 Hz.Entrata ed uscita sullo stesso lato con morsetti rapidi a molle fermafili con aperturaa leva 0,75 - 2,5 mm2. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4.Schermato contro i radiodisturbi. Incremento del 50% sulla vita della lampada.Risparmio energetico fino al 25% rispetto all’utilizzo di alimentatori convenzionali.Il cablaggio dell’alimentatore elettronico deve avvenire con cavo silicone doppioisolamento adatto ad impulsi da 5 kV.Protezione contro le extra tensioni di rete. Protezione in caso di disconnessionedella lampada. Protezione in caso di lampada guasta. Protezione in caso dilampada a fine vita.



