TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011677120 PIASTRINA TERM. FED 3E
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3472591167719
Codice prodotto
TYCEN011677120
Cod. produttore
EN011677120
Produttore
TYC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2