AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017352311 PETTINE PC81 10P

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017352311 PETTINE PC81 10P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pettine di collegamento

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 35 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472591735239

Codice prodotto

TYCEN017352311

Cod. produttore

EN017352311

Produttore

TYC

Modello:

Pettine di collegamento

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

35 A

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali: