AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017627917 PONTICELLO IP20 BJMI5 3 POLI

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017627917 PONTICELLO IP20 BJMI5 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472591762792

Codice prodotto

TYCEN017627917

Cod. produttore

EN017627917

Produttore

TYC

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali: