AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017666401 PONTICELLO IP20 BJMI6 3 POLI

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017666401 PONTICELLO IP20 BJMI6 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 110 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472591766646

Codice prodotto

TYCEN017666401

Cod. produttore

EN017666401

Produttore

TYC

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

110 A

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali: