AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508418 MORSETTO ZS10-SF

copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508418 MORSETTO ZS10-SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3472595084180

Codice prodotto

TYCK508418

Cod. produttore

K508418

Produttore

TYC

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

630 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

74.3 mm

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8 mm