TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK906303 PONTICELLO JB6-3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Arancione
Confezione
1 PZ
EAN
3472599097629
Codice prodotto
TYCK906303
Cod. produttore
K906303
Produttore
TYC
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
1000 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


