TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK910310 PONTICELLO JB10-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Arancione
Metodo di montaggio - Inseribile
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
3472599097766
Codice prodotto
TYCK910310
Cod. produttore
K910310
Produttore
TYC
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Tensione nominale:
1000 V
Ponticello per morsetti componibili, marca TE CONNECTIVITY ITALIA DISTRIBUTION SRL, modello TYCK910310 - PONTICELLO JB10-10


