TEAFLEX - TEA6BBN12N03 CURVA 90°IP66 12NPT 1/2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
100 PZ
EAN
8030343129177
Codice prodotto
TEA6BBN12N03
Cod. produttore
6BBN12N03
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
NPT
Lunghezza complessiva:
66.4 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione