AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BT484848 RACC. T NERO IP66 48-48-48

copiacopia
TEAFLEX - TEA6BT484848 RACC. T NERO IP66 48-48-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a T

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343130890

Codice prodotto

TEA6BT484848

Cod. produttore

6BT484848

Produttore

TEA

Modello:

Raccordo a T

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

I raccordi di distribuzione della serie T sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. La forma a T permette l’inserimento e l’uscita dei cavida qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti inlinea e a 90°.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.