TEAFLEX - TEA6GY483636 RACC. Y GRIGIO IP66 48-36-36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a Y
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 36...48 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
8030343124677
Codice prodotto
TEA6GY483636
Cod. produttore
6GY483636
Produttore
TEA
Modello:
Raccordo a Y
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
36...48 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametroe due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita inlinea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseritiagevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.