AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BPC4850 TUBO GUAINA NERO IP68 PC4850

copiacopia
TEAFLEX - TEA8BPC4850 TUBO GUAINA NERO IP68 PC4850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343119345

Codice prodotto

TEA8BPC4850

Cod. produttore

8BPC4850

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

giunti a innesto rapido in metallo PC, permettono ilcollegamento tra i tubi rigidi metallici della serie STD e leguaine corrugate riducendo i tempi di installazione con risultatoeconomico e sicuro.L’ancoraggio ai tubi STD è garantito dal sistema AR giàimpiegato con successo nel corso degli anni da Teaflex.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.