TEAFLEX - TEA8BSM23G04 RACC.NERO IP68 SM23 G 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Confezione
30 PZ
EAN
8030343119758
Codice prodotto
TEA8BSM23G04
Cod. produttore
8BSM23G04
Produttore
TEA
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Lunghezza complessiva:
57 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione