TEAFLEX - TEA8GT101010 RACC. T GRIGIO IP68 10-10-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a T
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Grigio
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
20 PZ
EAN
8030343131552
Codice prodotto
TEA8GT101010
Cod. produttore
8GT101010
Produttore
TEA
Modello:
Raccordo a T
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
I raccordi di distribuzione della serie T sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. La forma a T permette l’inserimento e l’uscita dei cavida qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti inlinea e a 90°.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.