AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD007 ADATTATORE AD 07 PG 29

copiacopia
TEAFLEX - TEAAD007 ADATTATORE AD 07 PG 29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione della filettatura - PG29

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Monopezzo -

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343012479

Codice prodotto

TEAAD007

Cod. produttore

AD007

Produttore

TEA

Dimensione della filettatura:

PG29

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento confilettature femmina, ove esiste la necessità di limitaregli ingombri.