AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD02 ADATTATORE AD 2 3/8

copiacopia
TEAFLEX - TEAAD02 ADATTATORE AD 2 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Monopezzo -

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343012523

Codice prodotto

TEAAD02

Cod. produttore

AD02

Produttore

TEA

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento confilettature femmina, ove esiste la necessità di limitaregli ingombri.