AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAADGP04 ADATTATORE GIREVOLE PG16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione della filettatura - PG16

  • Con ghiera filettata girevole -

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Monopezzo -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343106758

Codice prodotto

TEAADGP04

Cod. produttore

ADGP04

Produttore

TEA

Dimensione della filettatura:

PG16

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Questi adattatori sono stati realizzati allo scopo di rendere girevole ognitipo di raccordo fisso. Possono essere utilizzati anche con i raccordi inpoliammide della serie JAW-FIT.La particolare costruzione garantisce un grado di protezione IP67.