AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAARG16 RACCORDO ARG 16

copiacopia
TEAFLEX - TEAARG16 RACCORDO ARG 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343013230

Codice prodotto

TEAARG16

Cod. produttore

ARG16

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Altri

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.