AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAARM25 RACCORDO ARM 25 3/4

copiacopia
TEAFLEX - TEAARM25 RACCORDO ARM 25 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Ottone

  • A due elementi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343013346

Codice prodotto

TEAARM25

Cod. produttore

ARM25

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Ottone

A due elementi:

Superficie lucida:

Divisibile / Scomponibile:

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.