TEAFLEX - TEAARM25M RACCORDO ARM 25-M 25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Ottone
A due elementi - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343013360
Codice prodotto
TEAARM25M
Cod. produttore
ARM25M
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Ottone
A due elementi:
sì
Superficie lucida:
sì
Divisibile / Scomponibile:
sì
Materiale guarnizione:
Gomma
Con filettatura esterna:
sì
I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.