TEAFLEX - TEABJER56 FLANGIA JUMBO 90°GIR. BJER 56
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8030343116528
Codice prodotto
TEABJER56
Cod. produttore
BJER56
Produttore
TEA
I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sonoautoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annullal’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle manisulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione,eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione.Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite.Grado di protezione: IP50IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#)IP68 con guarnizioni ORJ+NSCRaccordo girevole a 90° sul lato flangia. Costituito dapiù parti, ciascuna destinata ad una precisa funzione. Laprima parte è la flangia a scatto girevole con annessi foridi alloggiamento delle viti per il fissaggio della stessa a unastruttura fissa (quadro elettrico). Una seconda parte è costituitadalla curva vera e propria collegata in modo girevole alla prima.La rotazione è libera per 360°. La terza parte invece riguarda imorsetti di serraggio che garantiscono una sicura connessionetra guaina e raccordo. Il complesso di queste parti costituisceuna curva a 90° con caratteristiche cinematiche uniche: puòinfatti garantirecontemporaneamente libertà di rotazione sudue piani perpendicolari alla guaina cablata.