AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMC40M50 RACCORDO CM- C 40 M50X1,5

copiacopia
TEAFLEX - TEACMC40M50 RACCORDO CM- C 40 M50X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M50x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343094581

Codice prodotto

TEACMC40M50

Cod. produttore

CMC40M50

Produttore

TEA

Modello:

Curvato 90°

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M50x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Nichelato

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rendei raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi diapplicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata perl’ispezione e la verifica dei cavi.