TEAFLEX - TEACMC50M63 RACCORDO CM- C 50 M63X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M63 x 1,5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
2 PZ
EAN
8030343099821
Codice prodotto
TEACMC50M63
Cod. produttore
CMC50M63
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M63 x 1,5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Nichelato