TEAFLEX - TEACMF025 RACCORDO CM- F 25 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8030343025073
Codice prodotto
TEACMF025
Cod. produttore
CMF025
Produttore
TEA
Diametro nominale:
25 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
25 mm
Diametro esterno massimo:
32 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza complessiva:
37 mm